{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 21 mm | |
Schlüsselweite 2 | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 235 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 30,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34,7 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 10,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021390 | |
Herstellernummer | 41052124 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 21X24 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
24,92 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
10,60 €
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
8,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
916 Stück sofort lieferbar
19,00 €
9,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlüssellänge L | 235 | 325 | 325 | 228 | 330 |
Schlüsselweite 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Schlüsselweite 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 30,5 | 32 | 32 | 30,5 | 32 |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 34,7 | 35 | 35 | 34,7 | 35 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |