Doppelringschlüssel, gerade 18X19 mm

Artikel-Nr.: 617600 18X19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 18 mm
Schlüsselweite 2 19 mm
Schlüssellänge L 185 mm
maximaler Ring-⌀ D1 max 26,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 max 27,6 mm
maximale Ringhöhe h1 max 9 mm
Ringstellung 0 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche verchromt (abplatzsicher)
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 617600 18X19
EAN / GTIN 4018754021345
Herstellernummer 41051819

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
STAHLWILLE − Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit AS-Drive Profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Werkstoff:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Doppelringschlüssel, gerade  18X19 mm

Doppelringschlüssel, gerade 18X19 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
15,86 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
6,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar
11,80 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Oberfläche verchromt (abplatzsicher) verchromt matt verchromt
Schlüssellänge L 185 184 275
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximaler Ring-⌀ D1 max 26,5 26,5 28
maximaler Ring-⌀ D2 max 27,6 27,6 29
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb