{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 27 mm | |
Schlüsselweite 2 | 32 mm | |
Schlüssellänge L | 320 mm | |
maximaler Ring-⌀ D1 max | 38,5 mm | |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 45,5 mm | |
maximale Ringhöhe h1 max | 12,8 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 617600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754085187 | |
Herstellernummer | 41052732 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Doppelringschlüssel, gerade 27X32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
32,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
24,00 €
13,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | verchromt (abplatzsicher) | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 320 | 288 | 360 |
Schlüsselweite 1 | 27 | 27 | 27 |
Schlüsselweite 2 | 32 | 32 | 32 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximaler Ring-⌀ D2 max | 45,5 | 45,5 | 48 |