• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 2006M0E-14 IC8150 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel zum Schlichten bei Profildrehbearbeitungen einer Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 5550397
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550397
EAN / GTIN 7291075063738
Herstellernummer 5550397
L-Nummer L23950 966

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 14, Durchmesser Inkreis (IC) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer 14
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 20 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.5 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb