• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRNCN 20-20 Neutraler Halter mit Schraubenklemmung für runde Wendeschneidplatten, 7° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: 3601969
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3601969
EAN / GTIN 7291075095050
Herstellernummer 3601969
L-Nummer L23990 2031

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.787″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RC.. 20
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb