• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 2006M0-14 IC8150 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel zum Schlichten bei Profildrehbearbeitungen einer Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 5550396
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550396
EAN / GTIN 7291075063721
Herstellernummer 5550396
L-Nummer L23950 959

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 14, Durchmesser Inkreis (IC) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer 14
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 6.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 20 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 0.7 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 2.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.5 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb