• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMT 0803M0-SR IC9150 Runde, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel zum Profildrehen einer Vielzahl von Werkstückstoffen unter mittleren Bedingungen

Artikel-Nr.: 5507646
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507646
EAN / GTIN 7291075218862
Herstellernummer 5507646
L-Nummer L23950 2703

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SR, Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer SR
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.45 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb