• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRGCR 08-08 Klemmhalter mit Schraubenklemmung für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600950
EAN / GTIN 7291075095081
Herstellernummer 3600950
L-Nummer L23990 1194

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 3-1/2″ ,Kopflänge (LH) 0.44″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 3-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 0.63″
  • Kopflänge (LH): 0.44″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.315″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RC.. 08
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb