• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPGH 160304-L IC70 Dreieckige, positive Wendeschneidplatte mit 11° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5502159
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5502159
EAN / GTIN 7291075077780
Herstellernummer 5502159
L-Nummer L23950 1933

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer H, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer H
  • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 16.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb