• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BBN 12-3 Ausdrehstangen mit Schraubensicherung für Dreikant-Einsätze mit 11° Abstand.

Artikel-Nr.: 3600015
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600015
EAN / GTIN 7291075096408
Herstellernummer 3600015
L-Nummer L23990 946

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Dmin Abstechen 0.846″ ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Schafthöhe (H) 0.71″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 321
  • Dmin Abstechen 0.846″
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.71″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb