Alternativartikel:

Frässtift Zahnung STEEL − grob G0820

Artikel-Nr.: 547100 G0820
Rabatt
38,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnung Kurzzeichen STEEL
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schneidstoff HM
Form G0820
Formbeschreibung Spitzbogen
Kopf-⌀ 8 mm
Kopflänge 20 mm
Gesamtlänge 60 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547100 G0820
EAN / GTIN 4007220936993
Herstellernummer 4007220936993

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Frässtift Zahnung STEEL − grob G0820

Frässtift Zahnung STEEL − grob G0820

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
38,60 €
36,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
34,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
36,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
38,50 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
42,00 €
Formbeschreibung Spitzbogen Spitzbogen Spitzbogen Spitzbogen Spitzbogen
Kopf-⌀ 8 8 8 8 8
Schneidstoff HM HM HM HM AlCrN HM AlTiN
Zahnung Kurzzeichen STEEL Z Stahl INOX Z Stahl INOX
Zahnungsfeinheitsgrad grob grob grob grob grob
Schaft-⌀ 6 6 6 6 6
Produktart Frässtift Frässtift Frässtift Frässtift Frässtift

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb