{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G1225 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 G1225 | |
Herstellernummer | 4007220937082 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob, HM, Typ: G1225 |
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
44,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
50,20 €
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
55,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |