{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1210 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 51 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 D1210 | |
EAN / GTIN | 4007220936870 | |
Herstellernummer | 4007220936870 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob, HM, Typ: D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
37,60 €
27,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
34,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
39,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
33,00 €
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | fein | sehr grob (NE / Alu) | mittel | grob | mittel | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |