{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1614 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 16 mm | |
Kopflänge | 14 mm | |
Gesamtlänge | 54 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 D1614 | |
EAN / GTIN | 4007220003008 | |
Herstellernummer | 4007220003008 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob D1614
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
50,40 €
45,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
42,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
42,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
44,10 €
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Kopf-⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |