{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A1020 | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 A1020 | |
EAN / GTIN | 4007220937235 | |
Herstellernummer | 4007220937235 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob, HM, Typ: A1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
37,60 €
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
35,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
37,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Zylinder | Zylinder | Zylinder | Zylinder | Zylinder |
Gesamtlänge | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |