Alternativartikel:

Frässtift Zahnung STEEL − grob C1625

Artikel-Nr.: 547100 C1625
Rabatt
70,80 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnung Kurzzeichen STEEL
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schneidstoff HM
Form C1625
Formbeschreibung Walzenrund
Kopf-⌀ 16 mm
Kopflänge 25 mm
Gesamtlänge 70 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547100 C1625
EAN / GTIN 4007220003022
Herstellernummer 4007220003022

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Frässtift Zahnung STEEL − grob C1625

Frässtift Zahnung STEEL − grob C1625

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
70,80 €
67,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
47,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
71,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
67,00 €
Formbeschreibung Walzenrund Walzenrund Walzenrund Walzenrund
Gesamtlänge 70 70 70 70
Kopf-⌀ 16 16 16 16
Schneidstoff HM HM HM AlCrN HM AlTiN
Schaft-⌀ 6 6 6 6
Produktart Frässtift Frässtift Frässtift Frässtift
Kopflänge 25 25 25 25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb