{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0605 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 45 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 D0605 | |
EAN / GTIN | 4007220936832 | |
Herstellernummer | 4007220936832 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob D0605
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
23,10 €
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 45 | 45 | 45 |
Kopf-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Schneidstoff | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 5 | 5 | 5 |