{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung INOX | |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 19 mm | |
Gesamtlänge | 64 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547250 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406255084 | |
Herstellernummer | 547250 G0820 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung INOX − grob, HM, Typ: G0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
36,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
34,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Kopf-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
Zahnung Kurzzeichen | INOX | Z Stahl | Z Stahl | INOX |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | grob | grob | grob |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |