{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G0613 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 6,3 mm | |
Kopflänge | 12,7 mm | |
Gesamtlänge | 45 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724311 | |
Herstellernummer | 546910 G0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt G0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 45 | 43 | 43 |
Kopf-⌀ | 6,3 | 6 | 6 |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 12,7 | 13 | 13 |