{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0403 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 4 mm | |
Kopflänge | 3,4 mm | |
Gesamtlänge | 38 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Herstellernummer | 546910 D0403 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D0403
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
18,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel |
Kopf-⌀ | 4 | 4 |
Schneidstoff | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 3,4 | 3 |