{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0313 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 14 mm | |
Gesamtlänge | 38 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724281 | |
Herstellernummer | 546910 F0313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt F0313
auf Anfrage
Sofort lieferbar
532 Stück sofort lieferbar
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 198 Stück sofort lieferbar
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
244 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 246 Stück sofort lieferbar
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Gesamtlänge | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 | Zahnung Z9 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |