{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | A0613 | |
Formbeschreibung | Zylinder | |
Kopf-⌀ | 6,3 mm | |
Kopflänge | 12,7 mm | |
Gesamtlänge | 45 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 A0613 | |
EAN / GTIN | 4045197723789 | |
Herstellernummer | 546910 A0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt A0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
11,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
14,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
14,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | A0613 | A0613 | A0613 |
Formbeschreibung | Zylinder | Zylinder | Zylinder |
Gesamtlänge | 45 | 43 | 43 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 12,7 | 13 | 13 |