Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt E0610

Artikel-Nr.: 546910 E0610
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z7
Zahnung Kurzzeichen Z7
Zahnungsart kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HM
Form E0610
Formbeschreibung Tropfen
Kopf-⌀ 6,3 mm
Kopflänge 9,5 mm
Gesamtlänge 42 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 546910 E0610
EAN / GTIN 4045197724274
Herstellernummer 546910 E0610

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX − Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt E0610

Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt E0610

auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
15,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
19,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
19,40 €
Form E0610 E0610 E0610
Schneidstoff HM HM HM
Zahnung Kurzzeichen Z7 Z5 Z7
Zahnungsfeinheitsgrad mittel fein mittel
Schaft-⌀ 3 3 3
Serie Zahnung Z7 Zahnung Z5 Zahnung Z7
Produktart Frässtift Frässtift Frässtift

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb