{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0605 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6,3 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 38 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197724250 | |
Herstellernummer | 546910 D0605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D0605
auf Anfrage
Sofort lieferbar
172 Stück sofort lieferbar
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
17,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D0605 | D0605 | D0605 |
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Kopf-⌀ | 6,3 | 6 | 6 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z5 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Kopflänge | 5 | 5 | 5 |