{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0302 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 2,5 mm | |
Gesamtlänge | 38 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 D0302 | |
EAN / GTIN | 4045197724236 | |
Herstellernummer | 546910 D0302 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt D0302
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
556 Stück sofort lieferbar
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 38 | 40 | 40 |
Kopf-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z7 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 2,5 | 2 | 2 |