{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0613 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 6,4 mm | |
Kopflänge | 12,7 mm | |
Gesamtlänge | 45 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Herstellernummer | 546910 F0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt F0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
11,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | F0613 | F0613 | F0613 |
Gesamtlänge | 45 | 43 | 43 |
Kopf-⌀ | 6,4 | 6 | 6 |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | Z5 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 12,7 | 13 | 13 |