{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M0311 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 11 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197156679 | |
Herstellernummer | 546800 M0311 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z5 − fein, HM, Typ: M0311
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 655 Stück sofort lieferbar
13,00 €
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
746 Stück sofort lieferbar
13,00 €
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
14,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
535 Stück sofort lieferbar
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | sehr fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |