{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | E0610 | |
Formbeschreibung | Tropfen | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 10 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197156563 | |
Herstellernummer | 546800 E0610 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z5 − fein, HM, Typ: E0610
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
19,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
15,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
22,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen | Tropfen |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |