{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0605 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 35 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156556 | |
Herstellernummer | 546800 D0605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z5 − fein, HM, Typ: D0605
auf Anfrage
Sofort lieferbar
659 Stück sofort lieferbar
17,60 €
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
802 Stück sofort lieferbar
17,60 €
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
13,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D0605 | D0605 | D0605 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | Z7 | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 5 mm | 5 mm | 5 mm |