{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0613 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156587 | |
Herstellernummer | 546800 F0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z5 − fein F0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | F0613 | F0613 | F0613 |
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 43 | 43 | 45 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 13 | 13 | 12,7 |