{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G0613 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156617 | |
Herstellernummer | 546800 G0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z5 − fein G0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 000 Stück sofort lieferbar
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
384 Stück sofort lieferbar
15,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
11,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | G0613 | G0613 | G0613 |
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | Z7 | Z7 |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |