{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | H0613 | |
Formbeschreibung | Flamme | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 H0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156631 | |
Herstellernummer | 546800 H0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z5 − fein H0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
19,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
19,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
15,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | H0613 | H0613 | H0613 |
Kopf-⌀ | 6 | 6 | 6 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 13 | 13 | 13 |