{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | AS0613 | |
Formbeschreibung | Zylinder mit Stirnverzahnung | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156495 | |
Herstellernummer | 546800 AS0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z5 − fein AS0613
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
15,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
17,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
12,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | sehr fein | mittel |
Schaft-⌀ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serie | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 13 | 13 | 13 | 12,7 |