{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z FINE | |
Zahnung Kurzzeichen | Z FINE | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M0311 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 11 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546840 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197726452 | |
Herstellernummer | 546840 M0311 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z FINE − sehr fein, HM, Typ: M0311
auf Anfrage
Sofort lieferbar
362 Stück sofort lieferbar
14,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 093 Stück sofort lieferbar
13,00 €
8,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
913 Stück sofort lieferbar
13,00 €
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Gesamtlänge | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 38 mm |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |