• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TCBNR 2525M-12CH Klemmhalter mit 75° Anstellwinkel für die 100°-Schneidkante der negativen, rhombischen CNGX 80°-Keramik-Wendeschneidplatte mit Kalotte

Artikel-Nr.: 3606626
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606626
EAN / GTIN 7291075194692
Herstellernummer 3606626
L-Nummer L23990 1011

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNGX 1207...T
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb