• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S12M STFPL-11 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606539
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3606539
EAN / GTIN 7291075065282
Herstellernummer 3606539
L-Nummer L23990 357

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Dmin Abstechen 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 11 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMT 110204-PF
  • Dmin Abstechen 15 mm
  • Mindestbohrungsdurchmesser (DMIN_2) 15 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 27 mm
  • Schafthöhe (H) 11 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb