• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRGCR 2525M-12-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für runde Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3603123
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603123
EAN / GTIN 7291075301663
Herstellernummer 3603123
L-Nummer L23990 1287

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 30 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 1204
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb