• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVACL 0808M-11S Klemmhalter mit seitlicher Kniehebelklemmung für positive rhombische 35°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3602409
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602409
EAN / GTIN 7291075201376
Herstellernummer 3602409
L-Nummer L23990 1040

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 8 mm
  • Schaftbreite (B) 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb