• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-STLPL 8-2 HEAD Auswechselbare Bohrstangen-Köpfe mit Schraubenklemmung für positive 60°-dreieckige WSP mit 11° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: 3602245
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602245
EAN / GTIN 7291075178296
Herstellernummer 3602245
L-Nummer L23990 956

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.547″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.23″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.29″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Dmin Abstechen 0.547″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 0.98″
  • Schafthöhe (H): 0.23″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb