• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E16 STFCR-11 HEAD Auswechselbare Drehköpfe mit Schraubenklemmung für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zur Klemmung auf einen Hartmetallschaft

Artikel-Nr.: 3602214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602214
EAN / GTIN 7291075178319
Herstellernummer 3602214
L-Nummer L23990 350

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 37 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb