• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-SCLCR 8-2 Screw lock boring bars for 80° rhombic inserts with 7° clearance

Artikel-Nr.: 3601970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601970
EAN / GTIN 7291075123463
Herstellernummer 3601970
L-Nummer L23990 1496

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.622″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Schafthöhe (H) 0.46″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.35″
  • Dmin Abstechen 0.622″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1″
  • Schafthöhe (H): 0.46″

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb