• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-SWUBR 5-5 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für kleine, positive WBMT-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601956
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601956
EAN / GTIN 7291075093391
Herstellernummer 3601956
L-Nummer L23990 1237

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Dmin Abstechen 0.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.291″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): WBMT 52.004L
  • Dmin Abstechen 0.33″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -12 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.291″

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb