• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-STFPR 8-2 Bohrstangen mit Schraubensicherung für Dreikant-Einsätze mit 11° Spielraum

Artikel-Nr.: 3601951
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601951
EAN / GTIN 7291075123609
Herstellernummer 3601951
L-Nummer L23990 1201

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Dmin Abstechen 0.555″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″ ,Schafthöhe (H) 0.464″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.29″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TPMT 2-1-PF
  • Dmin Abstechen 0.555″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 0.464″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb