• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S40U PCLNL-12 Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3601112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3601112
EAN / GTIN 7291075064155
Herstellernummer 3601112
L-Nummer L23990 374

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 49 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Dmin Abstechen 49 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 51 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb