• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S25S MTLNR-16W-M Wedge Lock-Bohrstangen mit 95° Anstellwinkel für negative, dreieckige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600612
EAN / GTIN 7291075064094
Herstellernummer 3600612
L-Nummer L23990 341

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Dmin Abstechen 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -12 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 40 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb