• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CTFPL 1616H-11 Clamp Lock-Klemmhalter mit 11° Freiwinkel für Wendeschneidplatten zum Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600173
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3600173
EAN / GTIN 7291075042719
Herstellernummer 3600173
L-Nummer L23990 754

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 100 mm, Kopflänge (LH) 16 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 100 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 16 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb