• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 190624-R3P IC5010 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit speziellem Spanformer für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 3419962
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419962
EAN / GTIN 7291075485981
Herstellernummer 3419962
L-Nummer L23950 3475

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer NR
  • Eckenradius (RE): 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 19.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm

Merkmal:

  • Spanformer NR
  • Eckenradius (RE): 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 19.3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 10 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 7.94 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 19.05 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 6.35 mm
  • Maximaler Vorschub 1.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb