• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SVACR 08-2S Klemmhalter mit 91° Anstellwinkel für 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3419506
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3419506
EAN / GTIN 7291075445848
Herstellernummer 3419506
L-Nummer L23990 2036

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehwerkzeuge mit WSP
  • Funktionslänge (LF): 5.906″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5.906″
  • Funktionsbreite (WF): 0.506″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VC 11
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1/2″
  • Schaftbreite (B): 1/2″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb