• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MG 06-SWUBL-06 Hartmetall-Bohrstangen zum Innendrehen mit positiven WBMT-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2801124
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2801124
EAN / GTIN 7291075271966
Herstellernummer 2801124
L-Nummer L23920 9

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Dmin Abstechen 6.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WBMT 52.004R
  • Dmin Abstechen 6.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 59 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb