• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WBMT 060102R IC354 Positive Trigon-Wendeschneidplatte mit 5° Freiwinkel und geschliffenem Spanformer zum Schlichten

Artikel-Nr.: 5504121
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5504121
EAN / GTIN 7291075079784
Herstellernummer 5504121
L-Nummer L23950 3223

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm

Merkmal:

  • Spanformer T
  • Hauptfreiwinkel (AN) 5 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 2.18 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 3.97 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.59 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb